※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CB1.66 超硬リーマーBシリーズ 内面鏡面仕上用 F.P.(エフ・ピー・ツール) 49666215 CB1.66 超硬リーマーBシリーズ 内面鏡面仕上用 F.P.(エフ・ピー・ツール) 49666215 CB1.66 超硬リーマーBシリーズ 内面鏡面仕上用 F.P.(エフ・ピー・ツール) 49666215

超硬リーマーBシリーズ 内面鏡面仕上用

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 刃径D(Φmm)1.66 注文コード49666215 品番CB1.66
参考基準価格(税別)¥6,260 販売価格(税込) ¥4,728
販売価格(税別)
4,298
この商品は刃径Dなど200種類から選べます 他の種類を見る
刃径D(Φmm)1.66 刃長l1(mm)30 全長L(mm)70 材質超硬超微粒子 シャンク径d(Φmm)1.66 被削材軟鋼、炭素鋼、合金鋼、鋳鉄、樹脂系(複合材を除く) 刃形ストレート シャンクストレートシャンク コーティングノンコート
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「リーマ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする