バイク専用ドライブレコーダー EDR-21 (前後2カメラ)

(2件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード49666673 品番EDR-21
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥29,800

前後2カメラ搭載のスタンダードモデル。
前後2台のカメラでしっかり記録。
ワイドな視野角 対角162°で広範囲をしっかり記録。
高画質200万画素Full HD+WDR搭載で逆光や夜間もキレイに、明瞭に記録。
日本全国のLED信号機に対応したフレームレート設定。
常時録画+衝撃録画で「もしもの事故」を確実に録画、上書きされない別フォルダに保存。
動作検証済みmicroSDカード16GB同梱(最大256GB対応)。
車両からの電源供給なので、バッテリー切れの心配なし。
急な雨もバイクの激しい振動にも耐えるバイク専用の強靭な防水・防塵・耐振動設計。
セパレートタイプ(分離型)でコンパクトだからバイクの美観や走りを邪魔しない。
無線LAN&専用スマホアプリでいつでもどこでも、その場で映像再生・チェック。

仕様録画ファイル構成:30秒/1ファイル、WDR:搭載、Gセンサー:搭載(ON/OFF可能)、機能設定:スマートフォン専用APP/PC経由SDカード、記録映像再生方法:スマートフォンアプリ「Moto DR」、PCソフト「Moto DR Player」 セット内容本体、カメラ×2、カメラステー×2、スイッチBOX、電源ケーブル、microSDカード16GB、SDカードアダプター、取付用両面テープ、結束バンド、六角レンチ、取付取扱説明書(保証書付) 質量(g)445 タイプ前後2カメラ ケーブル長(m)(1)本体側0.3/電源ケーブル側0.7・(2)本体側0.5/スイッチケーブル1.5・(3)本体側0.6/カメラ側1.4・(4)本体側0.6/カメラ側1.4 対応OSiOS9、Android5.0以上、windows7/8/8.1/10に対応 電源電圧(V)12 バッテリー搭載車専用 記録方式常時録画/イベント録画(衝撃録画、手動録画) 通信方式無線LAN 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)74.5×100×19(突起物除く) 解像度(前後共通)1920×1080P(1080P FullHD)、1280×720P(720P HD)、640×480(VGA) 視野角対角 162°(水平 137.4° 垂直 73.6°) 前後カメラ共通 防塵防水性能カメラ部:IP66/67、本体:IP55 保存温度範囲(℃)-25〜85 撮像素子200万画素 SONY CMOS センサー 記録ファイル形式MP4(動画形式:H.264 録音形式:AAC) 音声記録本体内蔵マイク(ON/OFF可能) F値F値1.8 前後カメラ共通 記録メディアmicro SD(8〜256GB) 記録範囲映像ファイル、音声記録、日時、加速度 フレームレート27.5fps 動作温度範囲(℃)-20〜70(カメラ部:-20〜60)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2020-10-17
用途:
日常
その他業種

残念なことがあります、EDR-21はスマホまたはタブレットがなければ、時刻設定等の機能が使えません、録画された映像の日時が
20190120などの過去日付となるため、証拠映像としては使用できません。パソコンでは再生のみとなります。
商品のパッケージ、説明書にも記載がありません。バイク販売店もnaps等のショップでも認識は無いようです。
スマホのない人も多数いらっしゃると思うのですが・・・
メーカーにも問い合わせしましたが、周りのスマホを持っている方にたのめとの回答でした。

2人が参考にしています
対象商品:
49666673
2020-05-01
用途:
バイク乗車時

ドライブレコーダーに興味はあったが海外製の物に不安があり買うのに躊躇していました。
ミツバサンコーワから発売されたので思い切って導入しました。
取り付けて半年くらいたちますがそこそこキレイに録画できています。
高速道路で無理な割込みをされた時もパーキングで確認すると相手のナンバーもしっかり記録されていました。スマートフォンで映像を見れるので便利です。
ちょっとした段差でも衝撃録画されてしまっていたので設定で感度をかえたら良くなりました。
概ね満足していますが、スマートフォンとつなげるのに時間がかかる事がたまにあるのが少し不満です。

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エレクトリック関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする