電源コード

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード49667206 品番PW-EH30UK
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥2,000

UK仕様の電源コードです。
電圧は240Vに対応、プラグの形状は3本の平板になっています。

電圧2.5A/250V 対応機種【一眼レフカメラ】D5、D4S、D4、D3X、D3S、D3、D2XS、D2X、D2HS、D2H、D1X、D1H、D1、D850、D810A、D810、D800、D800E、D750、D700、D610、D600、D500、D300S、D300、D200、D100、D90、D80、D70S、D70、D7500、D7200、D7100、D7000、D5000、D3000、D60、D50、D40X、D40、【コンパクトデジタルカメラ COOLPIX】P6000、P5100、P5000、P90、P80、P4、P3、P2、P1、S700、S610c、S600、S570、S560、S550、S520、S510、S500、S230、S220、S210、S203、S200、S60、S52、S52c、S51、S51c、S50、S50c、S10、S8、S7、S7c、S6、S5、S3、S2、S1、SQ、E8800、E8700、E8400、E7900、E5900、E5700、E5400、E5200、E5000、E4800、E4500、E4300、E4200、E3700、E3500、E3100、E2500、E995、E885、E775、【ミラーレスカメラ】Nikon 1 V1 プラグ形状BFタイプ
注意
※それぞれのカメラに対応したバッテリーチャージャーまたはACアダプターにご使用いただけます。
(電源プラグ一体型のチャージャーやACアダプターでは、電源コードは不要です)
※海外では、同じエリア又は国の中において、プラグ形状や電圧が複数ある場合があります。
※そのため、予め電源コードを用意していても、ホテルや、場所によって用意していったものと
※異なる場合がございますので、事前に宿泊先などの情報をお確かめください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カメラアクセサリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする