Nikon(ニコン)
Nikon(ニコン)の カメラ・ビデオカメラ
Nikon(ニコン)の カメラアクセサリ
Nikon(ニコン)の カメラケース
シリコンジャケット
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
49667644
品番
CF-AA1 OR
参考基準価格(税別)
¥2,600
販売価格(税込)
¥2,858
販売価格(税別)
¥
2,598
バスケットに入れる
カメラを保護するシリコン素材のカメラケースです。
質量(g)
約13.4
色
オレンジ
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
約68.9×67.7×44.4
対応機種
【アクションカメラ】KeyMission 360
注意
※落下や衝撃からカメラやレンズを完全に保護する機能はありません。
※カメラを水中で使用するときは、シリコンジャケットがずれて画像に映り込むことがあるため、シリコンジャケットを取り外してください。