エレコム
エレコムの スマホ/タブレット関連アクセサリ
エレコムの 保護フィルム/のぞき見防止フィルム
エレコムの スマホフィルム
iPhone 11 6.1インチ XR フィルム 超 最強 強化 硬度 9H 全面 指紋防止 ブラック
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
49670855
品番
PM-A19CFLGTRBK
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
トリプル強化で通常ガラスフィルムの4倍以上の耐衝撃性!フルカバータイプの最強iPhone 2019 6.1インチ XR 液晶保護ガラスフィルム
対応機種
iPhone 11 6.1インチ、iPhone XR
セット内容
ラウンド対応液晶保護フィルム(超強靭ガラス厚0.33mm仕様)×1、ホコリ取りシール×1、クリーニングクロス×1
材質
接着面:シリコン、外側:PET
色
ブラック