エレコム
エレコムの スマホ/タブレット関連アクセサリ
エレコムの カバー・ケース・ポーチ
エレコムの スマホケース
iPhone11Pro ケース カバー TPU ポリカーボネート フレームカラー 耐衝撃 ストラップホール付
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
49673795
品番
PM-A19BTSLFCBK
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
背面透明×カラーフレームがかわいい!薄くて軽い、衝撃吸収するiPhone2019 5.8インチカバー
対応機種
iPhone 11 Pro
色
ブラック
材質
ケース本体:TPU(熱可塑性ポリウレタン)、ポリカーボネート
セット内容
ケース本体×1