iPhone11Pro ケース カバー TPU ポリカーボネート フレームカラー 耐衝撃 ストラップホール付

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード49673804 品番PM-A19BTSLFCGY
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

背面透明×カラーフレームがかわいい!薄くて軽い、衝撃吸収するiPhone2019 5.8インチカバー

対応機種iPhone 11 Pro 5.8インチ タイプケース型 グレー 材質ケース本体:TPU(熱可塑性ポリウレタン)、ポリカーボネート セット内容ケース本体×1 特性薄型・軽量・衝撃吸収

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
49673804 PM-A19BTSLFCGY 49673795 PM-A19BTSLFCBK iPhone11Pro ケース カバー TPU ポリカーボネート フレームカラー 耐衝撃 ストラップホール付 エレコム iPhone11Pro ケース カバー TPU ポリカーボネート フレームカラー 耐衝撃 ストラップホール付 エレコム 1個 1,998 税込2,198

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「スマホケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする