エレコム
エレコムの スマホ/タブレット関連アクセサリ
エレコムの カバー・ケース・ポーチ
エレコムの スマホケース
iPhone11Pro ケース カバー TPU ポリカーボネート フレームカラー 耐衝撃 ストラップホール付
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
49673829
品番
PM-A19BTSLFCPN
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
背面透明×カラーフレームがかわいい!薄くて軽い、衝撃吸収するiPhone2019 5.8インチカバー
対応機種
iPhone 11 Pro 5.8インチ
タイプ
ケース型
色
ピンク
材質
ケース本体:TPU(熱可塑性ポリウレタン)、ポリカーボネート
セット内容
ケース本体×1
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
49673829
PM-A19BTSLFCPN
49673795
PM-A19BTSLFCBK
iPhone11Pro ケース カバー TPU ポリカーボネート フレームカラー 耐衝撃 ストラップホール付
エレコム
1個
¥
1,998
税込
¥
2,198