曜日別特売
RL-250 対流型石油ストーブ トヨトミ 49675859

対流型石油ストーブ

商品レビューを投稿する
取扱い終了代引不可地域運賃
内容量1台注文コード49675859品番RL-250
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥30,000

足元を照らす暖かくて明るいランタン調レインボーストーブ。
7色の炎・特殊コーティングのガラス円筒
およそ40Wの明るさ。非常時の照明にもなります。
高圧放電ですぐ点火!ヒーター切れのトラブルなし
ニオイの原因である未燃ガスを燃やしきり、ニオイの発生を抑えるニオイセーブ消火。
2重タンク構造で、万一の転倒にも油がこぼれにくく安全です。
対震自動消火装置付。PCS対応品。

タンク容量(L)4.9暖房の目安(木造)7畳まで(11.5m2)暖房の目安(コンクリート)9畳まで(15m2)質量(kg)6.2ダークグリーン寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)485.7×388×388燃料消費量(L/h)0.243~0.122火力調節幅(kW)1.25暖房出力(kW)2.5燃焼継続時間(h)約20.2~40.2

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき600/税込660
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

暖房用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする