CBN研磨:スパイラル溝 CJS新世代型ステップドリル ハイス+ノンコート

商品レビューを投稿する
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 49676419 品番 CJS40200
参考基準価格(税別)¥8,420 販売価格(税込) ¥8,798
販売価格(税別)
7,998

ノガ新世代型ステップドリルは最適なヘリックスアングルによって、アキシャル方向の送り圧を減少させ、
ドリリング時間を大幅に短縮しました。更に、先端ドリル部のポイントカット形状がセンタリングを容易にしています。
切粉の排出に優れ、切削熱を低下させるため、仕上がりがきれいになります。

穴あけ寸法(Φmm)(d-D)4.0-20.00 全長(mm)75 シャンク径(Φmm)8 サイズ番号1 仕様(ステップ数)9 材質ハイス 表面処理ノンコーティング

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ステップドリル(段付ドリル)の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/025/
2022-10-06

「ハイスドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする