曜日別特売
CJS40390C CBN研磨:スパイラル溝 CJS新世代型ステップドリル コバルトハイス+ノンコート ノガ 49676489

CBN研磨:スパイラル溝 CJS新世代型ステップドリル コバルトハイス+ノンコート

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
穴あけ寸法(Φmm)(d-D)4.0-39.00
シャンク径(Φmm)10
全長(mm)107
内容量1本注文コード49676489品番CJS40390C
参考基準価格(税別)¥25,800販売価格(税込)¥27,478
販売価格(税別)
24,980

ノガ新世代型ステップドリルは最適なヘリックスアングルによって、アキシャル方向の送り圧を減少させ、
ドリリング時間を大幅に短縮しました。更に、先端ドリル部のポイントカット形状がセンタリングを容易にしています。
切粉の排出に優れ、切削熱を低下させるため、仕上がりがきれいになります。

穴あけ寸法(Φmm)(d-D)4.0-39.00全長(mm)107シャンク径(Φmm)10サイズ番号5仕様(ステップ数)13材質ハイス表面処理ノンコーティング
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ステップドリル(段付ドリル)の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/025/
2022-10-06

ハイスドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする