神馬本店
神馬本店の オフィスウェア
神馬本店の ボトムス オフィスウェア
神馬本店の パンツ・スラックス オフィスウェア
美形パンツ SA410P
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全16種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
49677268
品番
SA410P-1
参考基準価格(税別)
¥17,800
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
動きやすくイージーケア性にも優れたニット素材の美形パンツ!
色
ネイビー
サイズ
M
性別
女性用
ウエスト(cm)
68
股下(cm)
86(フリーサイズ)
ヒップ(cm)
96
用途
パンツ
混率(%)
ポリエステル100
機能
360°ストレッチ、毛玉になりにくい、糸引っ掛かりが起きにくい、ホームクリーニング可能