神馬本店
神馬本店の オフィスウェア
神馬本店の トップス オフィスウェア
神馬本店の ベスト オフィスウェア
ベスト SA382J
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全16種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
49678433
品番
SA382V-1
参考基準価格(税別)
¥19,500
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
上質ピンドット柄ベストをきらめくボタンで華やかに!
快適ストレッチと制電効果で着心地も◎。
色
ネイビー
サイズ
7号
性別
女性用
用途
ベスト
混率(%)
ポリエステル75・複合繊維(ポリエステル)5・毛20
肩幅(cm)
32
着丈(cm)
50
機能
180°ストレッチ、制電効果、ホームクリーニング可能
バスト(cm)
86