神馬本店
神馬本店の オフィスウェア
神馬本店の トップス オフィスウェア
神馬本店の シャツ・ブラウス オフィスウェア
ブラウス SA081B
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
49679167
品番
SA081B-1
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥12,000
この商品は
16
種類から選べます
他の種類を見る
繊細なホワイトのストライプでスマートな印象に!
品よく爽やかなカラーのシャツ衿ブラウス。
色
ブルー
サイズ
9号
性別
女性用
用途
ブラウス
混率(%)
ポリエステル90・綿10
肩幅(cm)
39
袖丈(cm)
57
着丈(cm)
62
機能
ホームクリーニング可能
バスト(cm)
98