SA081B-2 ブラウス SA081B 神馬本店 49679298 SA081B-2 ブラウス SA081B 神馬本店 49679298

ブラウス SA081B

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード49679298 品番SA081B-2
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥12,000
この商品は16種類から選べます 他の種類を見る

繊細なホワイトのストライプでスマートな印象に!
品よく爽やかなカラーのシャツ衿ブラウス。

グレー サイズ19号 性別女性用 用途ブラウス 混率(%)ポリエステル90・綿10 肩幅(cm)44 袖丈(cm)60 着丈(cm)65 機能ホームクリーニング可能 バスト(cm)117

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トップス オフィスウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする