※左::KXPL-79、右:KXPL-72

KXPL-72 耐圧防爆形 携帯電燈 北澤電機製作所 49679429 KXPL-72 耐圧防爆形 携帯電燈 北澤電機製作所 49679429

耐圧防爆形 携帯電燈

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード49679429 品番KXPL-72
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥31,878
販売価格(税別)
28,980

燈体はガラス強化ナイロン樹脂を使用しているため非常に軽く、しかも強度、耐薬品性等に優れております。
スイッチ機構はリードスイッチを採用しておりますから、防爆、防水に安全で操作しやすい構造です。
明るさは集光形ですから30m先方でも新聞等が読めるほどの明るさです。
電池及び電球の交換は電球へのリード線を使用せずコンタクトにより接続されておりますので非常に簡単です。

付属品肩掛バンド付 仕様【作動】毎分20回の速さで連続10000回異常なし。【配光】2mはなれて照射したとき光の輪が直径60cm以内に集光されます。【安全度】防爆引火試験15回、爆発強度試験10kg/cm210回異常なし。【落下】高さ1.5mのところから厚さ6mmの鋼板上に上向き、下向き、水平に各1回落下させて異常なし。【外被の保護性能】JIS F 8007(船用電気器具の外被の保護形式及び検査通則)の等級55の要求を満足しています。 質量(kg)1.9(電池共) 使用乾電池単一乾電池×6個 使用電球7.2V 0.55A 耐水圧(kg/cm2)10(燈具の内部に水圧を徐々に加え加圧時間1分間以内において15〜20秒間耐えます) 適合JIS規格JIS F 8004、8425に適合

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「船灯/信号器具/形象物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする