モノタロウの 運搬機器
モノタロウの パレットトラック
インターローラー
(1件のレビュー)
取扱い終了
1年間返品保証
お気に入りに追加
内容量
1セット
注文コード
49682553
品番
HP-200IR
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
ハンドパレットトラックHP-2000専用のインターローラーです。
用途
ハンドパレットトラックHP-2000専用のインターローラー
仕様
フォーク側
適合
ハンドパレットトラック HP-2000
セット内容
インターローラー×1個、ボルト×1本
質量(kg)
0.5
注意
※本来の目的以外の用途では使用しないでください。
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
49682553
HP-200IR
60766676
HP-200IR
インターローラー
モノタロウ
1セット(2個)
¥
1,198
税込
¥
1,318
入数が変更になりました