スピーディージャッキ1t(ケース入り)

(5件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード49682596 品番EM-506
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
3月5日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥9,898
販売価格(税別)
8,998
能力(t)(最大)1.0 最大使用荷重9.8kN 本体質量(kg)6.78 最高位(mm)355 最低位(mm)138 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)382×130×138 適合車種軽自動車〜普通乗用車

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 自動車用品編:395

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
49682596
2022-08-19
用途:
タイヤ交換
製造業

2個注文しました。約2年使用した状況です。車種はヴィッツ1000kg作業はタイヤ交換、頻度は大体20回位でしょうか。ここ最近油圧油漏れ少しずつあり使用を中止しました。もう1
個のほうは、ヒンジのぐらつきが元からあり、車体を下げる時、手で修正しながら下げてます。

4人が参考にしています
対象商品:
49682596
2021-07-22
用途:
ジャッキアップ

油圧パンダジャッキの中では格安品。トラブル事象は多々報告されているが、リリーフバルブ開放しすぎることが相当数原因。急ぎの作業には向かないが、慎重に操作をすればそこそこ使える。そうした留意点を予め告知しておくのが良心的か。

5人が参考にしています
対象商品:
49682596
2021-08-11
用途:
タイヤ交換
筑摩ウエルド 様 (製造業)

・降雪地などタイヤを履き替えしなければならなくて、自分で車載の手動パンタグラフだけで交換している方は是非使ってみてください。
スタッドレス(又は夏タイヤ)と一緒に保管も良いだろうし、ケースに入ってガチャガチャしないので、車載も可能なパッケージサイズ。
・他のタイヤへの移動時、ジャッキポイントを掴み持ち上げると、最大高まで伸び切りリリーフバルブを開かないと下がらなくなる。その後、一度目の上げはエアを噛んでいる様で上がりが悪く、そこからもう一度リリーフすれば 以降正常に上がる様になる。
間違った使い方の好例かもしれないが、片手で移動するにはどうしてもジャッキポイントを持ってしまい、そしてエア抜き…と自分のバカさ加減に凹む。
・ジャッキポイント(車両との当たり)の切れ込みが若干浅く感じる。また、回転する様に出来ている様に感じるが、ゴリゴリで一回転はしない。

4人が参考にしています
対象商品:
49682596
2019-10-17
用途:
タイヤ交換
卸売・小売業

横方向のぐらつきがひどく少し傾きがあると、下降時にアームが干渉し下までさがりません。

4人が参考にしています
対象商品:
49682596
2017-12-12
用途:
乗用車のジャッキアップ

納品された物を開けるとケース内部に液体の漏れた後が有った。使ってみるとバルブをしっかり閉めているにもかかわらず、上がり方が悪く、荷重をかけると下がってしまった。徐々に本体も油で濡れだした。明らかに油漏れによる商品不良である。メーカーの検査ミスだと思うが、情けない。代品は直ぐに届いた。造りが華奢なので耐久性に心配がある。

5人が参考にしています
MonotaROからの回答

この度は、大変申し訳ございません。
不良品の可能性がございます。
別途ご連絡をさせていただきます。何卒宜しくお願いいたします。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ジャッキ・馬台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする