- フィルムマスキングテープ モノタロウ 49682632

 

- フィルムマスキングテープ モノタロウ 49682632 - フィルムマスキングテープ モノタロウ 49682632 - フィルムマスキングテープ モノタロウ 49682632

フィルムマスキングテープ

(67件のレビュー)
取扱い終了 1年間返品保証
お気に入りに追加
内容量1巻 注文コード49682632 品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

柔らいテープで直線、アールも自由自在。
すき間ができにくく、きれいな仕上がりを実現。
巻戻しが軽く、作業性も良好。

厚さ(mm)0.12 テープ厚さ(mm)0.12 主な用途車両塗装用 基材PVCフィルム 用途曲線用に。 テープ幅(mm)3 テープ長さ(m)20 耐熱温度(℃)150 粘着力(N/10mm)2.94 粘着力(N/15mm)対ステンレス4.41
化学物質安全性参考資料:
注意
※車両塗装用マスキングテープです。電気絶縁用や用途以外では使用しないでください。
※貼る面のほこり、油分、水分などをよくふきとってください。
※直射日光を受けると、のり残りしやすくなります。テープを貼って長時間外へ出しておくことは避けてください。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
49682632 - 06904396 No.536 クリアーラインテープ (曲線用) No.536 ニチバン クリアーラインテープ (曲線用) No.536 ニチバン 1パック(2巻) 629 税込692 メーカー違いの相当品です

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 自動車用品編:491
RED BOOK VOL.18秋号 物流/保管/梱包用品/テープ:550

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 67
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
49682648
2023-09-04
用途:
塗装面曲面のマスキング
サービス業

曲面のマスキング用に購入
密着具合も良く、隙間なくマスキング可能
良い商品です

対象商品:
49682623
2023-08-13
用途:
バイク塗装時
アウトインアウト 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

バイク塗装の曲面に使用しました。良く曲がり接着力も十分ありとても良い商品です。

対象商品:
49682648
2023-11-13
用途:
塗装時のマスキング

曲線部のマスキングに使っています。もう少し曲線に沿わせるのに柔軟だと完璧です。

対象商品:
49682632
2023-04-07
用途:
塗装
建設業・工事業

今回は自動車のアルミホイールでマスキングで使用しましたが入隅でのアール部では剥がれ易いです。粘着が弱すぎる?

対象商品:
49682623
2023-03-10
用途:
塗装
株式会社北海車輌 様

バスの塗装に使用しました。曲線などのラインに使いました、初めて購入しましたが使いやすい

対象商品:
49682632
2022-12-28
用途:
カーボンブレードホースの施工に使用
不動産業

自作ロッド作製時にロッドの補強のためにカーボンブレードホースを使用する際の抑えに最適です。

1人が参考にしています
対象商品:
49682648
2022-12-22
用途:
塗装作業に
建設業・工事業

こちらは
市販のラインテープより柔らかく
貼りやすかったです
あとはなんと言ってもコスパ最高!!

対象商品:
49682623
2023-10-17
用途:
バイクの塗装時に使用
その他業種

少し固く厚みもあります。このてのサイズは容量の割に高いのが何点。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする