メリーナ ニューエクセレンス ミスティムースディスペンサー

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード49682867 品番M313
参考基準価格(税別)¥1,820 販売価格(税込) ¥1,978
販売価格(税別)
1,798

環境にやさしい製品です。詰め替え式のポンプ容器とアウターカバーのセット。
洗剤がムース状の泡で出てくるので、泡立てる手間がいりません。
液体洗剤を薄めて使えるので経済的です。
希釈時の目安が分かりやすいよう、内ボトルは目盛り付きで中身が見えるポリエチレン製です。
外カバーは、高級感のある丈夫なメラミン樹脂製です。
インテリア、置き場所を選ばない。シンプルでスマートなデザインです。

アイボリーホワイト 容量(mL)340 サイズ(mm)77×77×177h 食器洗浄機×

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 厨房機器・キッチン/店舗用品編:616

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
49682867
2017-12-13
用途:
お客様用ハンドソープ入れ
卸売・小売業

シンプルなデザインで、お店の雰囲気にぴったりでしたので、こちらを選びました。ホテル等でも使われているということで、ポンプの動きも滑らかで力を入れなくても泡が出るので、とても使いやすいです。耐久性はこれからどうなるか?ですが、今のところはいい感じです。

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「客室備品・アメニティ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする