PROFeeling 半袖ニットシャツ/男女兼用 PK396

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 49684767 品番 PK396
参考基準価格(税別)¥6,700 販売価格(税込) ¥7,038
販売価格(税別)
6,398

スタンドカラー&スキッパー衿で首まわりがラク。
両脇にA6サイズのメモ帳も入るポケット付き。

ネイビー サイズLL 仕様工業洗濯、吸汗、速乾、UVケア、防透 材質ポリエステル100%(前身、背身)[テクノファインニット]、ポリエステル100%(脇)[ドライメッシュニット] 胸囲(cm)116 着丈(cm)71 裄丈(cm)46 色番39 性別男女兼用

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「介護従事者用ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする