PROFeeling 半袖ニットシャツ/男女兼用 PK372

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 49688093 品番 PK372
参考基準価格(税別)¥6,700 販売価格(税込) ¥7,038
販売価格(税別)
6,398

脇からの袖にかけての切り替えが、腕のスムーズな動作をサポート。
収納たっぷりの両脇ポケット。右ポケット内側に便利なペン差し。
涼しくて快適首裏メッシュ素材。

ペールピンク サイズS 仕様工業洗濯、吸汗、速乾、消臭 材質ポリエステル90%・複合繊維(ポリエステル)5%・綿5%[スメルリムーブシャツN] 胸囲(cm)102 肩幅(cm)44 袖丈(cm)21 着丈(cm)66 色番71 性別男女兼用

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「介護従事者用ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする