PROFeeling メンズパンツ/ノータック PP106

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 49688626 品番 PP106
参考基準価格(税別)¥9,360 販売価格(税込) ¥9,788
販売価格(税別)
8,898

美姿バリエパンツ。
選べるシルエット・伸びて動きやすい・耐久性が高くて丈夫。

ベージュ サイズ4L 股下(cm)77 仕様制電、ストレッチ 材質ポリエステル60%・複合繊維(ポリエステル)20%・綿20%[ハイストレッチオックス] ウエスト(cm)93〜98 ヒップ(cm)115 色番11 性別男性用

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「介護従事者用ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする