セキスイ
セキスイの コンテナー
セキスイの 折りたたみコンテナ
オリコン50L
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
49690488
品番
OC5SLOD
参考基準価格(税別)
¥4,660
販売価格(税込)
¥5,058
販売価格(税別)
¥
4,598
バスケットに入れる
錆びないから濡れても安心!
耐久性に強いので災害現場でも活躍!
容量(L)
50
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)
366×530×320
色
OD色
フタの有無
なし
材質
PP
有効内寸(mm)
492×333×H302
外寸(mm)
366×530×320
上部内寸(mm)
492×333×H309
折りたたみ寸法(mm)
81
許容質量(kg)
20
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※ラッチによりかぶせるだけでフタがロックされます。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1〜4までのご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
全国
数量5以上のご注文
無料
北海道地方
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません