KB-120 草焼きバーナーCB HYPER 新富士バーナー 49690795 KB-120 草焼きバーナーCB HYPER 新富士バーナー 49690795 KB-120 草焼きバーナーCB HYPER 新富士バーナー 49690795 KB-120 草焼きバーナーCB HYPER 新富士バーナー 49690795

草焼きバーナーCB HYPER

(15件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード49690795 品番KB-120
参考基準価格(税別)¥10,500 販売価格(税込) ¥9,348
販売価格(税別)
8,498

コンパクト&パワフル!強火力25.6kW(22000kcal/h)
最初から最後まで驚異的なパワーを持続!
家庭菜園のお手入れに最適。軽量・コンパクトながらパワフルな火炎
雑草焼却だけでなく、殺虫・殺菌もでき効果的です。
除草剤・殺虫剤の比べ環境にやさしく安全な野菜つくりができます。

火炎の長さ(mm)約300 火炎温度(℃)約1300 用途雑草の焼却、乾燥作業、解凍作業、芝生焼き、害中退治、土壌の殺菌、畜舎の消毒、道路工事 付属品ボンベ(GT-760)×1本 トラスコ品番854-9827 本体寸法(mm)145×75×680 本体質量(g)800※ボンベ除く 発熱量(kW[kcal/h])25.6[22000] RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※替えボンベは新富士バーナー製「CB缶」をご使用ください

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 農業資材・園芸用品編:270

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 15
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
49690795
2024-07-04
用途:
除草時
株式会社落雷抑制プロダクツ 様 (製造業)

除草焼却時に使用しておりますが、軽量でしかも高温ですので、
全て焼却できます。便利です。

2024-07-21
用途:
草焼き
サンロード株式会社 様

草を焼くために購入しました。
カセットボンベが装着しにくい?装着しても落ちそうで
使い物にならない
ねじ式なら外れないだろうけど

対象商品:
49690795
2022-05-03
用途:
草焼き、キャンプ炭焼
株式会社荒木 様 (建設業・工事業)

非常にガスのセットも簡単で使いやすく火力も丁度良い。持ち手をプラスチックではなく金物でグリップを付けたら丈夫で良い。

対象商品:
49690795
2020-12-26
用途:
刈った雑草や竹の焼却
農・林・水産業

安いのカセットボンベが使えました。思ったほどきれいな炎は出ませんでした。気温が低いからかと思いました(10℃)

対象商品:
49690795
2019-04-26
用途:
農作業
農・林・水産業

筒先から30cmくらい炎が出るので最初ビックリしました。安い普通のカセット缶でもしっかり炎が出ました。灯油タイプみたいに初めの待ち時間が無いので使いたいときにすぐに使えて便利です。使える時間が灯油に比べて短いのですが安いカセット缶を予備に持ち歩けば問題ありません。

3人が参考にしています
対象商品:
49690795
2019-01-25
用途:
庭の芝焼き
農・林・水産業

今まで灯油バーナーを使っていたが、それに比べると軽くて、直ぐに使用でき、バーナーの勢いも良い。

対象商品:
49690795
2018-11-29
用途:
草焼き+BBQの炭起こし
有限会社 セフティー 様 (金融・保険業)

もっと火力が大きい商品もありましたが、コスパで考えるとこちらが最高です
大勢集まってBBQの時に炭起こしが簡単にできます

対象商品:
49690795
2018-10-23
用途:
除草
その他業種

秋の実を持った雑草の除去には種まで焼却が出来、種より出た小さな芽も瞬時にかたずき、軽いので連続作業にも最適です。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「草焼きバーナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする