小 柄付シリコンゴムベラ モノタロウ 49691058 小 柄付シリコンゴムベラ モノタロウ 49691058 小 柄付シリコンゴムベラ モノタロウ 49691058

柄付シリコンゴムベラ

(7件のレビュー)
当日出荷 1年間返品保証 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 49691058 品番
販売価格(税込) ¥615
販売価格(税別)
559
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

シリコンゴムを使用しているため、耐熱、耐油、耐酸化性に優れています。

幅(mm)100 全長(mm)195 用途接着剤の塗布やパテ付け、塗料のそぎ落としなどに。 材質ヘラ部:シリコンゴム、柄部:木
注意
※用途以外では使用しないでください。

商品説明動画

【テニトル】さくっと商品チェック!

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 建築金物・建材・塗装内装用品編:122

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 7
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
49691058
2022-11-03
用途:
糊をボウルから移動させる作業用
製造業

調合した糊を大きなボウルから小分けしたり、和紙の貼付け用に調合したとろとろ糊を濾したりと、良い塩梅の硬さのゴムが使い易く購入してよかった。木製の柄なので冷たくなく見た目も良い。

対象商品:
49691058
2023-05-16
用途:
浴室メンテナンス時
緒方自動車 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

特に問題ありません。迅速丁寧な対応誠にありがとうございました。また、リピートします。

対象商品:
49691067
2022-05-31
用途:
製菓製造時
株式会社ボンアトレ 様 (飲食業)

開封時、ゴム部分にほこりと汚れが結構付いていたのと、
何度か洗浄機で洗ったりしつつ、使い始めたら、木の柄の表面がめくれた
若干、食品に使うものか不安な点はあるが、
割と安価なのと、
持ち手の大きさやゴムのしなり具合は使いやすい

対象商品:
49691058
2023-03-04
用途:
塗装工事道具

普通に使えます。他社製品と変わりませんが、価格がちょっと安いのでいいと思います。

対象商品:
49691067
2022-02-16
用途:
製菓生地製造時
製造業

他のメーカーよりも、ゴムのヘラ部分が薄いのか、少し柔らかい印象。生地の硬さによってだと思いますが、私は使いやすかったです。

対象商品:
49691058
2021-06-17
用途:
ウレタン防水の立上り材を塗るとき。
株式会社プルーファーズ 様 (建設業・工事業)

洗浄してもいつまでも柔らかいので、ゴムベラだけでウレタンの立上り材を仕上げることができそうです。

対象商品:
49691058
2020-04-26
用途:
和菓子作り
その他業種

迅速な対応で助かりました!商品自体も使いやすくとてもよかったです!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヘラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする