液晶テレビ保護フィルター

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 適合機種55インチテレビ 注文コード49691085 品番CRT-550WHG
参考基準価格(税別)¥35,000 販売価格(税込) ¥32,978
販売価格(税別)
29,980
この商品は適合機種など3種類から選べます 他の種類を見る

キズ、汚れなどから液晶画面を守ります。
液晶テレビ上部から吊り下げるだけで簡単に設置できます。
付属のすべり止め、または、面ファスナーを使い、固定もできます。
光沢表面加工でツヤを与え美しく表示します。
透過率約90%で、明るさ、鮮やかさを損ないません。

適合機種55インチテレビ 付属品面ファスナー×5枚(20×20mm) 、すべり止め×5個 材質アクリル 厚さ(mm)3 高さ(mm)【下部吊り下げ部】712 奥行(mm)【上部吊り下げ部】30 表面処理表面光沢加工 外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1232×42×715 アズワン品番64-0847-13 光線透過率(%)約90
注意
※一部の機種では取り付けができない場合があります。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

OA機器汚れ防止用品の種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/oa_filter/
2022-06-14
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「PCアクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする