USB3.1 マルチカードリーダー

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード49691207 品番ADR-3ML39W
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥3,200
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

4スロットでいろいろなメディアが読めるコンパクトカードリーダーです。
アイコンに迷わない1スロット認識タイプです。
USB3.1 Gen1(USB3.0)(5Gbps)(理論値)の転送速度に対応したカードリーダーです。
※USB3.1 Gen2には対応していません。
Windows&Mac両対応です。
ケーブル紛失の心配がないケーブル一体型です。

インターフェースUSB仕様 Ver3.1 Gen1(USB 3.0)準拠(USB Ver.2.0/1.1上位互換) ホワイト 対応メディア512GBまでのSDXCメモリーカード、512GBまでのSDXCメモリーカードClass4、512GBまでのSDXCメモリーカードClass6、512GBまでのSDXCメモリーカードClass10、512GBまでのSDXCメモリーカード(UHS-T・II)※UHS-T・IIの高速転送には対応していません、32GBまでのSDHCメモリーカードClass2、32GBまでのSDHCメモリーカードClass4、32GBまでのSDHCメモリーカードClass6、32GBまでのSDHCメモリーカードClass10、32GBまでのSDHCメモリーカード(UHS-T・II)※UHS-T・IIの高速転送には対応していません、2GBまでのSDメモリーカード(Ver.1.1)、2GBまでのSDメモリーカード(ProHighSpeed)、2GBまでのSDメモリーカード、2GBまでのSDメモリーカードClass2、2GBまでのSDメモリーカードClass4、2GBまでのSDメモリーカードClass6、2GBまでのSDメモリーカードClass10、4GBまでのminiSDHCClass2※別途専用のアダプタ(別売り)が必要です、4GBまでのminiSDHCClass4※別途専用のアダプタ(別売り)が必要です、4GBまでのminiSDHCClass6※別途専用のアダプタ(別売り)が必要です、2GBまでのminiSDカード※別途専用のアダプタ(別売り)が必要です、512GBまでのmicroSDXCカード、512GBまでのmicroSDXCカードClass6、512GBまでのmicroSDXCカードClass10、512GBまでのmicroSDXCカード(UHS-T)※UHS-T・IIの高速転送には対応していません、32GBまでのmicroSDHCカードClass2、32GBまでのmicroSDHCカードClass4、32GBまでのmicroSDHCカードClass6、32GBまでのmicroSDHCカードClass10、2GBまでのmicroSDカード、2GBまでのT-Flash、512MBまでのWii用SDメモリーカード、128MBまでのメモリースティック、128MBまでのメモリースティック(マジックゲート)、128MBまでのメモリースティック(マジックゲート・高速データ転送)、2GBまでのメモリースティックPRO、2GBまでのメモリースティックPRO(HighSpeed)、128MBまでのメモリースティックDuo、128MBまでのメモリースティックDuo(マジックゲート)、128MBまでのメモリースティックDuo(マジックゲート・高速データ転送)、4GBまでのメモリースティックPRO-HGDuo、8GBまでのメモリースティックPRO-HGDuoHX、16GBまでのメモリースティックPRODuoMarkII、8GBまでのメモリースティックPRODuo、2GBまでのメモリースティックPRODuo(HighSpeed)、128MB×2までのメモリースティックセレクト、128MBまでのメモリースティックROM、128MBまでのPSP用メモリースティックDuo、2GBまでのPSP用メモリースティックPRODuo、8GBまでのメモリースティックマイクロ(M2)※別途専用のアダプタ(別売り)が必要です、512MBまでのマルチメディアカード、128MBまでのRS-MMCカード※別途専用のアダプタ(別売り)が必要です、512MBまでのRS-MMC4.0※別途専用のアダプタ(別売り)が必要です、1GBまでのMMCPlus、1GBまでのMMCmicro※別途専用のアダプタ(別売り)が必要です、256GBまでのコンパクトフラッシュ(UDMA)※UDMAモードには対応していません、32GBまでのコンパクトフラッシュ(TypeI) ケーブル長(cm)約10(±10mm) 適合機種Windows搭載(DOS/V)パソコン、NEC PC98-NXシリーズ、Apple Macシリーズ、PlayStation(R)3・4 質量(g)約35 対応OSWindows 10、8.1(64Bit・32Bit)、8(64Bit・32Bit)、7(64Bit・32bit)、macOS 10.12〜10.14、Mac OS X 10.4〜10.11 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)59.5×59×16 スロットメモリースティック専用スロット×1、SDメモリーカード・マルチメディアカード対応スロット×1、microSD専用スロット×1、コンパクトフラッシュ専用スロット(TypeT)×1 保管温度範囲(℃)0〜45 使用環境湿度(%)0〜80(結露不可) 動作温度範囲(℃)0〜40
注意
※PlayStation(R)4は セーブデータ保存のみ対応。
※USBポートを装備し、1つ以上の空きがあること。
【対応メディアに関して】
※全てを同時に使用できません。
※メモリースティックの「著作権保護されたデータ」には対応していません。
※SDメモリーカードの著作権保護機能には対応していません。
※スタンバイ・休止・スリープ機能には対応していません。
※全てのパソコン、メモリーカードで動作を保証するものではありません 。
【SDXCメモリーカードに関して】
※SDXCメモリーカードはフォーマット形式が「exFAT」なので下記対応のOSを確認の上ご使用ください。
Windows 8・7・Vista(SP1以降)・XP(SP2以降+マイクロソフト更新プログラム(KB955704)をインストールする必要があります。)
macOS 10.12〜10.14、Mac OS X 10.6.5〜10.11

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
49691207
2020-06-03
用途:
大事なことについて携帯で写真を撮っている。SDからパソコンに取り込んでいる。
卸売・小売業

取り込みが早く、大きなカードも可能なので、今後使い方に幅が出来た。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「記録メディア・メモリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする