薄口スパナ

(21件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1丁 注文コード 49691312 品番 31290
参考基準価格(税別)¥550 販売価格(税込) ¥516
販売価格(税別)
469

大変薄いので、ダブルナットや精密な作業に便利
15°と75°の角度で様々な箇所へアクセス可能

サイズ(mm)4 全長(mm)70 厚さ(mm)2.4 質量(g)6 二面幅(mm)4 商品構成単品

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 作業工具/電動・空圧工具編:131

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 21
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
49691407
2026-03-19
用途:
設備保守作業
製造業

薄口スパナはよくありますが、両アングルなのはほんと助かります。振り角がいくらもなかったりしてこれが無いとできない作業があります。しかもシグネットは安い。

2026-02-20
用途:
エアリューターのコレット締め付け用
教育・研究機関

代替品として購入。厚みが2.7mmと記載されていたが、実測値で2.85mmあった。2方向で使えるため便利である。

2024-10-21
用途:
オートバイ整備

期待通りの使いやすさの商品です。使用頻度も少ないので、この価格は助かります。

対象商品:
49691434
2022-03-25
用途:
自動車整備
その他業種

SIGNETなので安心して使ってます。使い勝手も良かったです。

1人が参考にしています
対象商品:
49691407
2022-04-25
用途:
バイクの maintenance 使用

手が届きにくい箇所での作業には 最適です。狭い箇所もはさむ箇所が逆なので 扱いに優れています。

対象商品:
49691312
2021-11-25
用途:
ガレージ内作業

今まで苦労していた場所のナットを回しやすくなった。同サイズの角度違いスパナは便利。それと薄いのでダブルナットを回すときにはコレ一択になった。

対象商品:
49691328
2021-09-30
用途:
自動車整備
自動車・二輪車・自転車関連業

モンキーの入らない部位に代わりに使用しており、重宝しています。

1人が参考にしています
対象商品:
49691382
2021-11-20
用途:
バイク等のメンテ
その他業種

厚みが薄いので狭い処も楽々、また差し込み口の片方がほぼ90度の角度があり従来品の比べ便利しています。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

両口スパナの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/347/
2023-03-27

「スパナ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする