ワイヤレスブルーLEDマウス

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 49691356 品番 MA-WBL161R
参考基準価格(税別)¥2,500 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998

手のひらにフィットするワイヤレスブルーLEDマウスです。
進むボタンより戻るボタンを大きくしており戻るボタンが押しやすいデザインです。
左右クリック、サイドボタン、カウント切替えボタンに静音スイッチを採用しています。
赤色の光学式より感度の高いブルーLEDを搭載し光沢感のあるデスク面でもマウスパッドなしでスムーズな操作が可能です。
マウスポインタを動かさず、手元のサイドボタンにも「戻る・進む」の2ボタンを搭載しており、Webブラウザで操作をスピーディに行えます。
※Apple Macシリーズでは使用できません。
用途に合わせてカーソルスピードを800・1200・1600カウントに切り替えることができます。
カウント切り替えボタンを押すだけのスピード簡単切り替えです。
ノートパソコンに差したままで、持ち運びや保管ができる小型レシーバーです。
ケーブルを気にせず使えるワイヤレスタイプです。
電波障害に強い2.4GHzデジタル帯で、通信範囲が半径10mの広範囲で安定したデータ通信が可能です。
レシーバーはマウス本体裏面に差し込むだけの簡単収納です。
不使用時の電池消耗を防止する電源ON・OFFスイッチ付き。

読取方式光学センサー方式(ブルーLED) レッド 付属品レシーバー×1、テスト用単三乾電池×1本、取扱説明書 仕様2ボタン、2サイドボタン、ホイール(スクロール)ボタン、カウント切替ボタン 性能【電池】連続作動時間/約351時間、連続待機時間/約6500時間、使用可能時間/約6ヶ月 質量(g)【マウス】約68(電池含まず)、【レシーバー】約2 電源電池式 対応OSWindows 10・8.1・8・7、macOS 10.12〜10.14、Mac OS X 10.3〜10.11 コネクタ形状USBコネクタ(Aタイプ) 接続方式無線 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【マウス】約66.7×108×40.2、【レシーバー】14.1×18.5×6 対応機種Windows搭載(DOS/V)パソコン、Apple Macシリーズ※標準でUSBポートを持つ機種※パソコン本体にType-Cポートを持つ機種に変換アダプタを使用して接続すると動作しない場合があります 分解能800・1200・1600カウント/インチ インターフェースUSB HID仕様バージョン1.1準拠 ワイヤレス通信2.4GHz RF電波方式※マウスとレシーバー間のIDは固定 アズワン品番64-0911-41 無線通信方式2.4GHz 通信距離(m)【木製机(非磁性体)】半径約10、【スチール机(磁性体)】半径約2
注意
※鏡など光を反射する素材や、ガラスなど透明な素材の上でご使用になると、カーソルがスムーズに動かない場合があります。
※規則正しいパターンの上ではトラッキング能力が低下する場合があります。
※電波干渉のない場合に限る。
※透明ガラスなどの一部の表面では動作しにくい場合があります。
※USB3.1/3.0/2.0インターフェースでも使用できます。
※電池性能は1日8時間パソコンを使用中に、マウス操作を5%程度行う場合。(新品の単三アルカリ電池使用時)
※自然放電を考慮しないメーカー計算値であり、保証値ではありません。
※使用期間により、徐々に性能が低下します。予めご了承下さい。
※Mac OS Xで標準インストールされているSafari、Mail、Text Edit及びFinderなど、OS標準ドライバーでスクロール可能なアプリケーションでのみスクロール可能です。またホイールボタン押下げによる動作はサポートしません。
※電波の通信範囲は使用環境によって異なります。
※機種により対応できないものもあります。
※記載されている名称・製品名は、各社の商標または登録商標です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「マウス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする