TAP-KJUSB1W 埋込USB給電用コンセント(1ポート用) サンワサプライ 49691383

TAP-KJUSB1W 埋込USB給電用コンセント(1ポート用) サンワサプライ 49691383
TAP-KJUSB1W 埋込USB給電用コンセント(1ポート用) サンワサプライ 49691383
TAP-KJUSB1W 埋込USB給電用コンセント(1ポート用) サンワサプライ 49691383
TAP-KJUSB1W 埋込USB給電用コンセント(1ポート用) サンワサプライ 49691383
TAP-KJUSB1W 埋込USB給電用コンセント(1ポート用) サンワサプライ 49691383
TAP-KJUSB1W 埋込USB給電用コンセント(1ポート用) サンワサプライ 49691383

埋込USB給電用コンセント(1ポート用)

(1件のレビュー)
取扱い終了
内容量1個注文コード49691383品番TAP-KJUSB1W
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥3,800

5V 2.4A高出力急速充電が可能な1ポート壁埋め込み型USBコンセントです。
自動判別機能搭載、接続された機器(スマートフォン、タブレット)を瞬時に自動判別し急速充電が可能です。
空港、ホテル、飲食店などの商業施設やオフィス、一般家庭のコンセントなどに取り付けが可能です。
電気用品安全法(PSE)技術基準適合品です。

ポート数1ホワイト寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)44×22×49質量(g)54定格入力100V~0.5A MAX 50Hz-60Hz定格出力【USBポート】DC5V2.4AUSBポート数1ポート使用温度範囲(℃)-10~40
注意
※取り付けには電気工事士免許が必要です。一般の方は取り付けできません。
※深型スイッチボックスをご使用ください。(浅型ボックスへは取り付けできません。)
※ボックスレス工事の場合は、取り付け部の奥行きは60mm以上を推奨いたします。
※メガ測定はこの製品を外した状態で行ってください。
※電線(電路)と大地間は取り付けた状態で測定できます。
※本製品を取り付けられるのは、1個です。
※2個以上取り付けた場合には発熱によって、故障する恐れがあるため使用できません。
※組み合わせが可能な製品はシングルコンセントだけです。
※USBコンセントを2個以上必要な場合は(USB口×2タイプ TAP-KJUSB2W)もしくは(AC口×1個+USB口×2タイプ TAP-KJUSB2AC1シリーズ)をご使用ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-10-15
用途: USB機器をすっきりさせたくて

玄関のスマートキーのハブをすっきり取り付けるために、パナソニックのフルカラー金属枠に取り付けました。横幅、奥行きともにかなり大きいので埋込ボックスによっては取付できないこともありそうです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

コンセント」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする