適合サイズ【ディスプレイ】50~84型耐荷重(kg)80付属品ディスプレイ取り付けネジ (M6×12、M6×16、M6×25、M8×12、M8×16、M8×25) 各4本ずつ、スペーサー×4個(t=10mm)※ボルトが最後まで締まらない、またボルトが少ししか回っていないなど、ボルトが合わない場合は強度に十分ご注意の上、市販の適切なボルトをご用意ください材質スチール(エポキシ樹脂粉体塗装)質量(kg)2.21寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)660×65.5×423アズワン品番64-0911-30VESA対応100×100~600×400mm スペーサー/t=10mm