岡田装飾金物
岡田装飾金物の 内装商品
岡田装飾金物の レール
岡田装飾金物の カーテンレール
ベンダーランナー
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
49691608
品番
19T11
参考基準価格(税別)
¥560
販売価格(税込)
¥538
販売価格(税別)
¥
489
バスケットに入れる
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
カーブレールをスムーズに走行します。
用途
レールを挟んだランナーにシート等を引っ掛け、簡単にシートを開閉
適合
ベンダー
トラスコ品番
363-0781
寸法(mm)
カン下:29.5
材質/仕上
樹脂・スチール/ユニクロ
許容荷重(kg)
10kg
質量(g)
42
RoHS指令(10物質対応)
対応
取扱説明書:
(0.5MB)
商品説明動画
ランナーの種類について
この動画は、
1人
が参考にしています。
参考になった