ベンダーワンタッチランナー

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード49691617 品番19T12
参考基準価格(税別)¥660 販売価格(税込) ¥659
販売価格(税別)
599
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る
適合ベンダー 寸法(mm)カン下:50 材質/仕上樹脂・スチール/ユニクロ 許容荷重(kg)10kg 質量(g)50 RoHS指令(10物質対応)対応
取扱説明書:(0.5MB)

商品説明動画

ランナーの種類について

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
49691617
2017-10-30
用途:
カーテンレール工事
サービス業

風のよく当たるところで使用する為耐久性のあるものが欲しかったので満足しています。

対象商品:
38622193
2017-06-29
用途:
配線吊り
株式会社稲葉工業 様

画像が見えにくく滑車が一つと思い求めたが滑車は二つでした
画像をもう少し判りやすくしてほしい

MonotaROからの回答

誠に申し訳ございませんでした。

対象商品:
38622193
2014-05-07
用途:
カーテン取付

コマが大きいせいか動きが軽快でなかなかの優れもの。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カーテンレール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする