USB充電器(1A・高耐久タイプ・ホワイト)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード49691627 品番ACA-IP49W
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

家庭用コンセントからUSB電源出力に変換できるAC充電器です。
約50000時間の高耐久設計により長寿命化を実現しています。
絶縁キャップ付きACプラグを採用し、トラッキング火災を予防します。
ケースには難燃性に優れた樹脂(UL94規格V-0相当)を採用しています。

定格出力DC5V/1A USBポート数1ポート ホワイト 質量(g)約30 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)35×22×42 アズワン品番64-0911-26 定格入力AC100V(50/60Hz)
注意
※電気設計上の寿命であり、製品の寿命を保証するものではありません。
※環境温度25℃で定格出力で使用した場合の寿命目安です。
※使用方法や環境条件などによって寿命が大きく異なります。

商品説明動画

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「AC充電器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする