三菱シーケンサ対応インタフェースコンバータケーブル

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード49691715 品番DIFC-U2
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
2月5日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥13,970
販売価格(税別)
12,700

パソコン側 D-SUB25P→USB用 RS-232C⇔USBコンバータケーブル(3m) コネクタ変換

ケーブル長(m)3 クロ 質量(g)本体:45、USBケーブル:150 規格RS-232C⇔USBコンバータケーブル 電圧(V)DC5 電源バスパワー(USBホストコントローラまたはハブから供給) 使用温度(℃)0〜45 対応OSWindows 11/10/8.1/8/7 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)本体:58×54×15、USB A-Type:15.5×53×8、USB B-Type:11.5×51.5×10.5 保存温度(℃)-20〜60 消費電流(mA)30 保存湿度(%)10〜80%RH 結露なきこと 端子D-SUB25P メス ⇔ USB A-Type <コネクタ変換> 通信速度〜115.2kbps コネクタ仕様RS-232C側:D-SUB 25P メス、シリアル側:USB B-Type(メス)、USBケーブル:USB A-Type⇔USB B-Type 結線コンバータ 使用湿度(%RH)10〜80%RH 結露なきこと USBタイプUSB Specification Rev2.0 Full Speed準拠

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「コネクタ付ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする