ダイヤトレンド
ダイヤトレンドの 接続・省配線(制御機器)
ダイヤトレンドの コネクタ・コネクタ付ケーブル
ダイヤトレンドの コネクタ付ケーブル
三菱インバータ対応インタフェースコンバータケーブル
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
49691733
品番
DINV-U4
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥22,770
販売価格(税別)
¥
20,700
バスケットに入れる
三菱インバータ対応RS-485⇔USBコンバータケーブル(2M)
ケーブル長(m)
2
色
クロ
質量(g)
100
規格
RS-485⇔USBコンバータ
電圧(V)
DC5
電源
バスパワー(USBホストコントローラまたはハブから供給)
使用温度(℃)
0〜45
対応OS
Windows 11/10/8.1/8/7
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
コネクタ部USB側:15.5×53×8、コネクタ部シリアル側:12×43×13、コンバータ部:23×82×13
保存温度(℃)
-20〜60
消費電流(mA)
100
保存湿度(%)
10〜80%RH 結露なきこと
端子
RJ-45 ⇔ USB A-Type
通信速度
〜115.2kbps
RoHS指令(10物質対応)
対応
コネクタ仕様
USB側:USB A-Type、シリアル側:RJ-45
結線
コンバータ
使用湿度(%RH)
10〜80%RH 結露なきこと
USBタイプ
USB Specification Rev2.0 Full Speed準拠