曜日別特売
DAFXIH-CABV(0,S75,I) 三菱シーケンサ対応インタフェースコンバータケーブル ダイヤトレンド 49691803

DAFXIH-CABV(0,S75,I) 三菱シーケンサ対応インタフェースコンバータケーブル ダイヤトレンド 49691803
DAFXIH-CABV(0,S75,I) 三菱シーケンサ対応インタフェースコンバータケーブル ダイヤトレンド 49691803
DAFXIH-CABV(0,S75,I) 三菱シーケンサ対応インタフェースコンバータケーブル ダイヤトレンド 49691803
DAFXIH-CABV(0,S75,I) 三菱シーケンサ対応インタフェースコンバータケーブル ダイヤトレンド 49691803

三菱シーケンサ対応インタフェースコンバータケーブル

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1セットケーブル長(m)3端子DAFXIH-CABV:D-SUB25P オス⇔D-SUB9P メス注文コード49691803品番DAFXIH-CABV(0,S75,I)
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥58,520
販売価格(税別)
53,200

三菱シーケンサ(D-SUB25P)対応コンバータ、DFX-422CAB、DAD01R4H、DINV-485CAB

用途
MELSEC-QnA/A/FX(D-SUUB25P)CPU・AモーションCPU対応コンバータケーブルオプション付き
ケーブル長(m)3外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)D-SUB25P:58×65×15、D-SUB9P:32×34×16.5端子DAFXIH-CABV:D-SUB25P オス⇔D-SUB9P メスセット内容D-SUB25P→MELSEC-FX(ミニDIN8P)用変換ケーブル、D-SUB25P→A1SD75(専用ハーフピッチ14P)用変換ケーブル、D-SUB25P→三菱インバータ(RJ-45)用変換ケーブルクロ規格RS-422⇔RS-232Cコンバータ電圧(V)DC5耐電圧コネクタ~端子一括~ケース間 AC500V 1分間使用温度(℃)0~45保存温度(℃)-20~60冷却方式自冷消費電流(mA)100絶縁抵抗(MΩ)コネクタ~端子一括~ケース間 DC500V 絶縁抵抗計にて5MΩ以上使用環境腐食性ガスがなく、塵埃が多くないこと保存湿度(%)10~80%RH 結露なきこと通信速度~38.4kbps耐重量ノイズノイズ電圧 1500V.P.Pノイズ幅1μs(ノイズシミュレータによる)結線コンバータ使用湿度(%RH)10~80%RH 結露なきこと
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

コネクタ付ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする