ダイヤトレンド
三菱シーケンサ対応インタフェースコンバータケーブル
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
内容量
1セット
端子
DAFXIH-CABV:D-SUB25P オス⇔D-SUB9P メス
注文コード
49692047
品番
DAFXIH-CABV(15M)(0,S75,I)
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥88,550
販売価格(税別)
¥
80,500
バスケットに入れる
この商品は
ケーブル長・端子
など
7
種類から選べます
他の種類を見る
三菱シーケンサ(D-SUB25P)対応コンバータ、DFX-422CAB、DAD01R4H、DINV-485CAB
用途
MELSEC-QnA/A/FX(D-SUUB25P)CPU・AモーションCPU対応コンバータケーブルオプション付き
ケーブル長(m)
15
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
D-SUB25P:58×65×15、D-SUB9P:32×34×16.5
端子
DAFXIH-CABV:D-SUB25P オス⇔D-SUB9P メス
セット内容
D-SUB25P→MELSEC-FX(ミニDIN8P)用変換ケーブル、D-SUB25P→A1SD75(専用ハーフピッチ14P)用変換ケーブル、D-SUB25P→三菱インバータ(RJ-45)用変換ケーブル
色
クロ
規格
RS-422⇔RS-232Cコンバータ
電圧(V)
DC5
耐電圧
コネクタ~端子一括~ケース間 AC500V 1分間
使用温度(℃)
0~45
保存温度(℃)
-20~60
冷却方式
自冷
消費電流(mA)
100
絶縁抵抗(MΩ)
コネクタ~端子一括~ケース間 DC500V 絶縁抵抗計にて5MΩ以上
使用環境
腐食性ガスがなく、塵埃が多くないこと
保存湿度(%)
10~80%RH 結露なきこと
通信速度
~38.4kbps
耐重量ノイズ
ノイズ電圧 1500V.P.Pノイズ幅1μs(ノイズシミュレータによる)
結線
コンバータ
使用湿度(%RH)
10~80%RH 結露なきこと