曜日別特売
LWP66004 メンズカーゴパンツ Lee 49692396

メンズカーゴパンツ

(1件のレビュー)
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
キャメル
ウエスト(cm)91.5、(対応ヌード寸)85~89
サイズXL
内容量1本注文コード49692396品番LWP66004
参考基準価格(税別)¥11,100販売価格(税込)¥8,679
販売価格(税別)
7,890

腰回りのもたつきを無くし、すっきりとしたシルエットが印象的で、使い勝手の良いポケット等、機能性にこだわったカーゴパンツ。
右サイドポケット内側にあるコインポケット。
右後ろポケットには収納可能なペン挿しポケット付き。
出し入れしやすい斜めポケット。
深さのある左右の後ろポケット。

キャメルサイズXL職業別シーン鉄工・金属・機械製造、自動車・バイク整備、建設・建築・塗装・内装工事、電気・設備工事混率(%)綿87、ポリエステル13ウエスト(cm)91.5、(対応ヌード寸)85~89種別カーゴパンツ股下(cm)82ヒップ(cm)117生地ストレッチダック
注意
※生地の特性上、湿気や摩擦により色落ちや色移り、収縮の可能性がございます。着用時、洗濯時には十分ご注意ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 49692335
2020-02-06
用途: 作業時でも、私服でも。
株式会社 富山県アドセンター企画卸売・小売業

丁度、私のジャストサイズです。なかなかオシャレで私服でも着ています。
色違も注文したいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オールシーズン ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする