三菱シーケンサ対応インタフェースコンバータケーブル

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード49693736 品番DIFC-U4(5M)(S75,I)
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥56,870
販売価格(税別)
51,700
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

三菱シーケンサ(D-SUB25P)対応RS-422/USBコンバータ、DAD01R4H、DINV-485CAB

形状CPU側D-SUB25Pプラグ⇔PC側USB Type-A 対応OSWindows 11/10/8.1/8/7 構成(S75)…三菱A1SD75接続用RS-422コネクタ変換ケーブルDAD01R4H付属 コネクタ形状:専用ハーフピッチ14P⇔D-SUB25Pレセプタクル ケーブル長:0.15m、(I)…三菱インバータPUコネクタ接続用RS-485コネクタ変換ケーブルDINV-485CAB付属 コネクタ形状:RJ-45⇔D-SUB25Pレセプタクル ケーブル長:1.5m

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「コネクタ付ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする