ダイヤトレンド
ダイヤトレンドの 接続・省配線(制御機器)
ダイヤトレンドの コネクタ・コネクタ付ケーブル
ダイヤトレンドの コネクタ付ケーブル
三菱シーケンサ対応インタフェースコンバータケーブル
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
49693928
品番
DQCABR2V-H(3M)
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥7,590
販売価格(税別)
¥
6,900
バスケットに入れる
MELSEC-Q用RS-232Cケーブル(3m)パソコン側D-SUB9P
ケーブル長(m)
3
色
クロ
規格
RS-232C
端子
ミニDIN6P オス⇔D-SUB9P メス
通信速度
〜115.2kbps
RoHS指令(10物質対応)
対応
結線
クロス