三菱シーケンサ対応インタフェースコンバータケーブル

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード49693955 品番DQCABR2V-H(10M)
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥12,100
販売価格(税別)
11,000

MELSEC-Q用RS-232Cケーブル(10m)パソコン側D-SUB9P

ケーブル長(m)10 クロ 規格RS-232C 端子ミニDIN6P オス⇔D-SUB9P メス 通信速度〜115.2kbps RoHS指令(10物質対応)対応 結線クロス

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「コネクタ付ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする