ダイヤトレンド
ダイヤトレンドの 接続・省配線(制御機器)
ダイヤトレンドの コネクタ・コネクタ付ケーブル
ダイヤトレンドの コネクタ付ケーブル
三菱シーケンサ対応インタフェースコンバータケーブル
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
49694016
品番
DQCABR2-H(10M)
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥12,100
販売価格(税別)
¥
11,000
バスケットに入れる
MELSEC-Q用RS-232Cケーブル(10m)パソコン側D-SUB25P
ケーブル長(m)
10
色
クロ
規格
RS-232C
端子
ミニDIN6P オス ⇔ D-SUB25P オス
通信速度
〜115.2kbps
RoHS指令(10物質対応)
対応
結線
クロス