ダイヤトレンド
ダイヤトレンドの 接続・省配線(制御機器)
ダイヤトレンドの コネクタ・コネクタ付ケーブル
ダイヤトレンドの コネクタ付ケーブル
三菱シーケンサ対応インタフェースコンバータケーブル
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
49694059
品番
DQCABR2L-H(5M)
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥8,910
販売価格(税別)
¥
8,100
バスケットに入れる
MELSEC-Q用RS-232Cケーブル(5m)パソコン側ハーフピッチ14P
ケーブル長(m)
5
色
クロ
規格
RS-232C
端子
ミニDIN6P ⇔ハーフピッチ14P
通信速度
〜115.2kbps
RoHS指令(10物質対応)
対応
結線
クロス