ダイヤトレンド
ダイヤトレンドの 接続・省配線(制御機器)
ダイヤトレンドの コネクタ・コネクタ付ケーブル
ダイヤトレンドの コネクタ付ケーブル
デジタル表示器対応インタフェースケーブル
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
49694183
品番
D4CAB-CW-A(3M)
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥13,970
販売価格(税別)
¥
12,700
バスケットに入れる
デジタル表示器 GP4000 GP/ST3000 ST400/403⇔三菱FXCPU(MD8P)用RS-422ケーブル(3m)
ケーブル長(m)
3
色
クロ
備考
CA3-CBLFX/5M-01、CA3-CBLFX/1M-01対応品
規格
RS-422
端子
D-SUB9P メス⇔ミニDIN8P オス
RoHS指令(10物質対応)
対応
結線
クロス