ダイヤトレンド
ダイヤトレンドの 接続・省配線(制御機器)
ダイヤトレンドの コネクタ・コネクタ付ケーブル
ダイヤトレンドの コネクタ付ケーブル
デジタル表示器対応インタフェースケーブル
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
49694305
品番
D2CAB-HD-A(3M)
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥13,970
販売価格(税別)
¥
12,700
バスケットに入れる
デジタル GP4000、GP/ST3000(DB9P)⇔三菱計算機リンク(DB9P)用RS-232Cケーブル(3m)
ケーブル長(m)
3
色
クロ
規格
RS-232C
端子
D-SUB9P メス⇔D-SUB9P メス
RoHS指令(10物質対応)
対応
結線
クロス