ダイヤトレンド
ダイヤトレンドの 接続・省配線(制御機器)
ダイヤトレンドの コネクタ・コネクタ付ケーブル
ダイヤトレンドの コネクタ付ケーブル
デジタル表示器対応インタフェースケーブル
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
49694357
品番
D2CAB-MR-A(3M)
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥13,970
販売価格(税別)
¥
12,700
バスケットに入れる
デジタル GP-4105/GP-4115T(バラ線)⇔三菱Q/L/QnA/A計算機リンク(9P)用RS-232Cケーブル(3m)
ケーブル長(m)
3
色
クロ
規格
RS-232C
端子
バラ線⇔D-SUB9P オス
RoHS指令(10物質対応)
対応
結線
クロス