ダイヤトレンド
ダイヤトレンドの 接続・省配線(制御機器)
ダイヤトレンドの コネクタ・コネクタ付ケーブル
ダイヤトレンドの コネクタ付ケーブル
パネル取り付けタイプインタフェースコンバータケーブル
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
49694463
品番
DAFXIH-PCABV
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥44,330
販売価格(税別)
¥
40,300
バスケットに入れる
三菱シーケンサ(D-SUB25P)対応盤面用RS-422/RS-232Cコンバータ(3m)
ケーブル長(m)
3
用途
パネル取り付けタイプインタフェースケーブルは各FA機器に接続した状態で制御盤内に設置します。付属ケーブルを利用し制御盤の表面からパソコンと通信が行え、扉を開くことができない制御盤でも設定の変更が可能
セット内容
USB B-Type⇔USB A-Type USB2.0 ケーブル(3M)
色
クロ
規格
RS-422⇔RS-232Cコンバータ
端子
D-SUB25P オス⇔D-SUB9P メス 付属RS-232Cケーブル:D-SUB9P メス⇔D-SUB9P メス
結線
コンバータ