パネル取り付けタイプインタフェースコンバータケーブル

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード49694515 品番DUPBB
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥6,017
販売価格(税別)
5,470

盤面用 標準仕様パネル取り付けUSBケーブル(2m) USB B-Type→miniB-Type変換コネクタ付属

ケーブル長(m)2 用途パネル取り付けタイプインタフェースケーブルは各FA機器に接続した状態で制御盤内に設置します。付属ケーブルを利用し制御盤の表面からパソコンと通信が行え、扉を開くことができない制御盤でも設定の変更が可能 セット内容USB B-Type⇔USB A-Type USB2.0 ケーブル(3M)、USB B-Type→USB miniB-Type変換コネクタ付属 クロ 規格USB2.0 端子USB(B)オス-USB(B)オス 結線USB

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「コネクタ付ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする